入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再閉可能なファスナー |
粘着タイプ | ゴム接着剤 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | ブラック |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | フック |
長さ | 25ヤード。 |
形状 | 長さにカットロール |
剪断強度 | 14のプサイ |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | 長さ | 形状 | 剪断強度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161150 | ナイロン | ホワイト | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 1" | ¥8,155 | ||
189866 | ナイロン | ホワイト | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 1" | ¥10,333 | ||
161151 | ナイロン | ブラック | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 1" | ¥8,155 | ||
189866 | ナイロン | ブラック | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 1" | ¥10,444 | ||
164084 | ナイロン | ブラック | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 2" | ¥18,595 | ||
128918 | ナイロン | シルバー | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 25のプサイ | 1" | ¥26,328 | ||
128919 | ナイロン | シルバー | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 25のプサイ | 1" | ¥16,704 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。