入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドドリルハンマー |
Handle | 鋼 |
ヘッドの長さ | 4" |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 3ポンド |
ヘッド幅 | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
タイプ | ハンドドリル |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右ハンドル4L | 4.5 " | 4ポンド | 1.625 " | 15 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。