入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マレット |
面径 | 1.5 " |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | ハードウッド |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 3.5 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 32オンス |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205203000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 面径 | Handle | タイプ | ハンドル材料 | ヘッドの長さ | ヘッド素材 | 頭の重さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM100 | 10 " | 1" | ヒッコリー | - | ヒッコリー | 2" | 真鍮 | 12オンス | ¥11,379 | ||
CM150 | 11.5 " | 1.5 " | 木材 | 銅 | ハードウッド | 3.5 " | 銅 | 24オンス | - | 見積依頼
| |
CM200 | 13 " | 2" | 木材 | 銅 | ハードウッド | 4" | 銅 | 56オンス | - | 見積依頼
| |
RM150 | 10.75 " | 1.5 " | ヒッコリー | 生皮 | ハードウッド | 3.25 " | 生皮 | 6オンス | ¥10,818 | ||
RM275 | 13.5 " | 2.75 " | ヒッコリー | 生皮 | ハードウッド | 5" | 生皮 | 24オンス | ¥20,952 | ||
RM200 | 12 " | 2" | ヒッコリー | 生皮 | ハードウッド | 3.875 " | 生皮 | 12オンス | ¥13,969 | ||
BM200 | 13 " | 2" | - | - | ハードウッド | 4" | 真鍮 | 60オンス | ¥24,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。