VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP8X14-11.5-1 ホットプレート 150 ポンド 120V アルミニウム
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
アイテム価格 | ホットプレート |
絶縁 | グラスファイバーウール |
全体の高さ | 5.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.1 " |
全幅 | 8" |
プレートの長さ | 14 " |
板材 | アルミ |
プレート幅 | 8" |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
HP8X14-21.5-1 | ¥270,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。