VALAD ELECTRICHEATINGCORP。HP8X14-21.5-1ホットプレート150Lb220vアルミニウム
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
アイテム価格 | ホットプレート |
絶縁 | グラスファイバーウール |
負荷容量 | 150ポンド |
全体の高さ | 5.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.1 " |
全幅 | 8" |
プレートの長さ | 14 " |
板材 | アルミ |
プレート幅 | 8" |
温度。 範囲 | 100度から550度F |
定格電圧 | 220V |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8514400000 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
HP8X14-11.5-1 | ¥266,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。