USEM U32P3D モーター 3 相 1.5hp 1200 208-230/460v Eff 87.5
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エネルギー効率の高い |
フレーム | 182T |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 4.8-4.7/2.3 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 13.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平または垂直シャフトダウン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1200 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 2 / 8 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1101-1200 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.75 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 2 年 |
船の重量(kg) | 26.64 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | MX |
モデル | 銘板の回転数 | フレーム | フレーム材料 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1P2D | 1800 | 143T | 鋼 | 視聴者の38%が | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ¥101,853 | |
U1P3D | 1200 | 145T | 鋼 | 視聴者の38%が | 12 13 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 7 / 8 " | ¥142,980 | |
U32P1D | 3600 | 143T | 鋼 | 視聴者の38%が | 13 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | ¥114,010 | |
U32P2D | 1800 | 145T | 鋼 | 視聴者の38%が | 13 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ¥125,013 | |
U2P1D | 3600 | 145T | 鋼 | 視聴者の38%が | 13 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | ¥119,446 | |
U2P2D | 1800 | 145T | 鋼 | 視聴者の38%が | 13 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ¥141,714 | |
U2P3D | 1200 | 184T | アルミニウム | 視聴者の38%が | 16 2 / 8 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.125 " | ¥189,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。