入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターブレーキキット |
直径 | 6 9 / 16 " |
エンクロージャー | IP23 |
エンクロージャ材質 | 圧延鋼 |
保持アンプ | 0.08 |
保持しています | Y |
Hz | 50/60 |
突入電流 | 0.9 |
最大周囲温度 | 40度C |
取り付け | 後部 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 1 / 16 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1200〜3600 |
静的トルク | 3フィートポンド |
タイプ | 56、143T、143TC、145T、145TC |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
964220 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥128,781 | ||
964225 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥176,455 | ||
964227 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥285,889 | ||
958195 | 8.75 " | 7.375 " | 182T、182TC、182TCH、184T、184TC、184TCH | ¥269,141 | ||
958193 | 8.75 " | 7.375 " | 182T、182TC、182TCH、184T、184TC、184TCH | ¥323,573 | ||
364963 | 8.75 " | 7.375 " | 213T、213TC、215T、215TC | ¥520,905 | ||
364964 | 8.75 " | 7.375 " | 213T、213TC、215T、215TC | ¥595,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。