USEM 958193 モーター ブレーキ キット 15 フィートポンド
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターブレーキキット |
直径 | 8.75 " |
エンクロージャー | IP23 |
エンクロージャ材質 | 圧延鋼 |
保持アンプ | 0.1 |
保持しています | Y |
Hz | 50/60 |
突入電流 | 1 |
最大周囲温度 | 40度C |
取り付け | 後部 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1200〜3600 |
静的トルク | 15フィートポンド |
タイプ | 182T、182TC、182TCH、184T、184TC、184TCH |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
964220 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥144,255 | ||
964223 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥166,608 | ||
964225 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥197,656 | ||
964227 | 6 9 / 16 " | 4 1 / 16 " | 56、143T、143TC、145T、145TC | ¥320,239 | ||
958195 | 8.75 " | 7.375 " | 182T、182TC、182TCH、184T、184TC、184TCH | ¥269,141 | ||
364963 | 8.75 " | 7.375 " | 213T、213TC、215T、215TC | ¥520,905 | ||
364964 | 8.75 " | 7.375 " | 213T、213TC、215T、215TC | ¥595,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。