入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続 | 圧縮 |
フィッティングスタイル | 斜め |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
長さ | 2-1 / 4」 |
マックス。 フロー | 0.35 gpm |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | PTFE |
ステムタイプ | ステンレス鋼 |
温度評価 | 65度から450度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
原産国 | CN |
モデル | 接続 | アイテム価格 | 長さ | マックス。 フロー | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUSA-VLV-92 | 圧縮 | ボールバルブ | 2" | 0.09 gpm | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥36,059 | |
ZUSA-VLV-94 | 圧縮 | ニードルバルブ | 2-5 / 8」 | 0.56 gpm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥40,377 | |
ZUSA-VLV-95 | 圧縮 | ニードルバルブ | 2-13 / 16」 | 0.7 gpm | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ¥37,357 | |
ZUSA-VLV-100 | FNPT | ニードルバルブ | 2" | 0.2 gpm | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥27,344 | |
ZUSA-VLV-101 | FNPT | ニードルバルブ | 2 1 / 8 " | 0.35 gpm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥25,950 | |
ZUSA-VLV-102 | FNPT | ニードルバルブ | 2-1 / 4」 | 0.56 gpm | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥36,443 | |
ZUSA-VLV-103 | FNPT | ニードルバルブ | 2 1 / 2 " | 0.7 gpm | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥36,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。