入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 1 / 2 " |
外径 | 37 / 64 " |
温度。 範囲 | 150度から500度F |
チューブカラー | ホワイト |
管長 | 2のフィート |
チューブ材質 | PTFE |
壁の厚さ | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 壁の厚さ | 曲げ半径 | 硬度 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUSA-HT-1846 | 1 / 32 " | - | - | 3 / 8 " | - | 7 / 16 " | 150度から500度F | PTFE | ¥4,413 | ||
ZUSA-HT-2977 | 1 / 16 " | - | - | 3 / 8 " | 20のプサイ | 1 / 2 " | 50度から150度F | PVC | ¥1,117 | ||
ZUSA-HT-1395 | 1 / 32 " | - | - | 1 / 8 " | 未評価 | 3 / 16 " | 10度から480度F | バイトン | ¥7,167 | ||
ZUSA-HT-2190 | 1 / 16 " | - | - | 1 / 4 " | 140のプサイ | 3 / 8 " | 50度から150度F | PVC | ¥646 | ||
ZUSA-HT-1496 | 1 / 16 " | - | - | 3 / 8 " | 120のプサイ | 1 / 2 " | 80度から150度F | ポリウレタン | ¥2,851 | ||
ZUSA-HT-2290 | 1 / 16 " | - | - | 1 / 2 " | 20のプサイ | 5 / 8 " | 50度から150度F | PVC | ¥784 | ||
ZUSA-HT-1361 | 1 / 32 " | 1" | - | 1 / 16 " | - | 1 / 8 " | 50度から120度F | ラテックス | ¥1,553 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。