米国シーリング Zspc-355 |丸型スペーサー、ネジサイズ M3、ステンレス鋼、プレーン、長さ 5 mm、内径 3.2 mm | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

USA SEALING ZSPCR-355 丸型スペーサー、ネジサイズ M3、ステンレススチール、プレーン、長さ 5 mm、内径 3.2 mm | CU7MUC 61JT01

USA SEALING ZSPCR-355 丸型スペーサー M3 ネジサイズ用 ステンレス 無地 長さ5mm 内径3.2mm

在庫あり
アイテム: CU7MUC モデル: ZSPCR-355相互参照:61JT01

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥556 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ラウンドスペーサー

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

USA SEALING ZSPCR-355 丸型スペーサー M3 ネジサイズ用 ステンレス 無地 長さ5mm 内径3.2mm
¥556 /単価