六角スペーサー
六角スペーサーは、ネジやボルトなどの締結具を正確に配置し、締結されるコンポーネント間の距離を広げるために使用されます。これらにより、ファスナーに適切なトルクを与えることができます。...続きを読む
六角スペーサーメスナイロン
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X15、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0015 | AH7VEV | ¥11,217 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X35、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0035 | AH7VEZ | ¥18,425 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X45、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0045 | AH7VFB | ¥30,816 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M4X20、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.040.0020 | AH7VFF | ¥15,378 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M5X40、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0040 | AH7VFR | ¥19,896 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M2.5X25、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.025.0025 | AH7VEP | ¥23,504 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X10、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0010 | AH7VET | ¥9,792 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X5、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0005 | AH7VEQ | ¥9,743 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X30、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0030 | AH7VEY | ¥13,338 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X40、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0040 | AH7VFA | ¥17,877 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X50、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0050 | AH7VFC | ¥16,258 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M4X15、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.040.0015 | AH7VFE | ¥11,200 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M5X20、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0020 | AH7VFM | ¥17,206 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M5X35、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.050.0035 | AH7VFQ | ¥29,499 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X25、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0025 | AH7VEX | ¥14,352 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X8.5、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0008 | AH7VER | ¥8,772 |
六角スペーサー 2X 雌ネジ M3X20、100PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M11396.030.0020 | AH7VEW | ¥12,310 |
スペーサー、3/32インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
クリックSP2 | BU7WKK | ¥244 | 詳細を参照してください。 |
スペーサー、9/16インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
クリックSP15 | BU7NVW | ¥394 | 詳細を参照してください。 |
スペーサー、1-3/8インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
クリックSP35 | BU7NWE | ¥537 | 詳細を参照してください。 |
六角スペーサー
六角スペーサーは、ネジやボルトなどの締結具を正確に配置し、締結されるコンポーネント間の距離を広げるために使用されます。 これらは、ファスナーの頭と打ち込み面との間の隙間として機能し、ファスナーが最後まで打ち込まれないようにすることで、ファスナーに適切なトルクを与えることができます。 Raptor Supplies Morse Drum などのブランドの六角スペーサーを提供しています。 グレンジャー 発電所や化学・電子産業で使用されるスピアバルブ。 外側に平坦な六角形のプロファイルが特徴で、組み立てやトルクの適用中にレンチを使用して所定の位置に保持するためのしっかりとしたグリップが得られます。
よくある質問
六角スペーサーと六角スタンドオフの違いは何ですか?
六角スペーサーは六角スタンドオフに似ています。 ただし、スペーサーとは異なり、スタンドオフには必ずネジ付きシャフトまたは穴が含まれています。 スタンドオフには、男性対男性、女性対女性、男性対女性など、多様な性別構成もあります。 スペーサーにネジ山がある場合、スペーサーはメス対メスのスタンドオフとして機能します。
ワッシャーをスペーサーとして使用できますか?
スペーサーには、ファスナーを挿入するための長さのチューブが含まれるデザインが施されています。 そのため、短いスペーサーは厚いワッシャーのように見える場合があります。 ワッシャーは小さなスペーサーの代わりに使用されることがあります。
これらの六角スペーサーのねじの適合またはクラスは何ですか?
ねじの適合グレードまたはクラスは、相手ねじの緩みまたは締め具合を示します。 クラス番号が大きいほど、嵌合コンポーネントの嵌合はより緊密になります。 より低いねじ適合グレード/クラスは、迅速な組み立てと分解が必要な用途に適しています。 より高いねじクラスは、厳しい公差、安全性、強度を実現するのに最適です。
一度取り外した六角スペーサーは再利用できますか?
はい、六角スペーサーには耐久性のあるネジが付いており、何度でも取り付けと取り外しが可能です。
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- 作業服
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 集計テスト
- ヒューズ
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- 実験室保管
- スポンジと精練パッド
- 深井戸水中ポンプモーター
- 噴霧スプレーノズル
- LUMAPRO T6LEDランプ
- WATTS 1450Fシリーズ、鉄/青銅の組み合わせ充填およびリリーフバルブ
- WESTWARD ハンマードリルビット
- LOC-LINE オス NPT バルブ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-16 Un
- PLAST-O-MATIC ゲージガード
- VESTIL FAB-Hシリーズ ファブリックホッパー
- RIZON 浴槽の蛇口
- RUBBERMAID マテリアルハンドリングパーツ
- WELLER スポンジ