USA SEALING BULK-PS-UHMW-874 長方形ストック、長さ 4 フィート、幅 5 インチ、厚さ 2.5 インチ
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
アイテム価格 | 長方形ストック |
色 | ホワイト |
デュロメータ | ショアD70 |
長さ | 4" |
材料 | 超高分子量ポリエチレン |
温度。 範囲 | 70度から180度F |
抗張力 | 4400のプサイ |
厚さ | 2.5 " |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 5.51 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 色 | デュロメータ | 材料 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルク-PS-PE-646 | 不透明な白 | ショアD60 | HDPE | 70度から180度F | 3500のプサイ | 1" | 6" | ¥24,167 | ||
バルク-PS-CAC-510 | クリア | ロックウェルM95 | キャストアクリル | 40度から190度F | 9000のプサイ | 0.0625 " | 6" | ¥3,931 | ||
バルク-PS-UHMW-320 | ホワイト | ショアD70 | 超高分子量ポリエチレン | 70度から180度F | 4400のプサイ | 2" | 5" | ¥53,598 | ||
バルク-PS-UHMW-862 | ホワイト | ショアD70 | 超高分子量ポリエチレン | 70度から180度F | 4400のプサイ | 2" | 2.5 " | ¥27,197 | ||
バルク-PS-NYL-262 | オフホワイト | ロックウェルM85 | ナイロン6/6 | 20度から210度F | 13,000 PSI | 0.375 " | 2.5 " | ¥11,509 | ||
バルク-PS-UHMW-657 | ホワイト | ショアD70 | UHMW-PE | 70度から180度F | 4400のプサイ | 0.25 " | 2.5 " | ¥4,330 | ||
バルク-PS-UHMW-591 | ホワイト | ショアD70 | UHMW-PE | 70度から180度F | 4400のプサイ | 0.125 " | 2.5 " | ¥2,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。