入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディスク |
色 | クリア |
直径 | 10 " |
材料 | キャストアクリル |
温度。 範囲 | 40度から190度F |
抗張力 | 9000のプサイ |
厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
原産国 | 不定 |
モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-PD-CAC-1 | 1 / 2 " | ¥1,999 | |
バルク-PD-CAC-2 | 1" | ¥2,050 | |
バルク-PD-CAC-3 | 2" | ¥2,254 | |
バルク-PD-CAC-4 | 3" | ¥2,601 | |
バルク-PD-CAC-5 | 4" | ¥3,034 | |
バルク-PD-CAC-6 | 6" | ¥4,400 | |
バルク-PD-CAC-7 | 8" | ¥7,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。