入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
ボルト穴 | 4 |
色 | ホワイト |
内部径 | 13 / 16 " |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 3-1 / 2」 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
厚さ | 1 / 64 " |
タイプ | フルフェイス |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルク-FG-6153 | 6-5 / 8」 | 9-7 / 8」 | 6" | 1 / 64 " | リング | ¥1,540 | |
バルク-FG-6176 | 6-5 / 8」 | 9-7 / 8」 | 6" | 1 / 32 " | リング | ¥3,026 | |
バルク-FG-5415 | 6-5 / 8」 | 9-7 / 8」 | 6" | 1 / 16 " | リング | ¥1,895 | |
バルク-FG-5461 | 6-5 / 8」 | 9-7 / 8」 | 6" | 1 / 8 " | リング | ¥7,129 | |
バルク-FG-6011 | 5" | 9-1 / 4」 | 4-1 / 2」 | 1 / 64 " | フルフェイス | ¥1,857 | |
バルク-FG-6035 | 5" | 9-1 / 4」 | 4-1 / 2」 | 1 / 32 " | フルフェイス | ¥3,710 | |
バルク-FG-5298 | 5" | 9-1 / 4」 | 4-1 / 2」 | 1 / 16 " | フルフェイス | ¥1,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。