入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | ホワイト |
内部径 | 2-7 / 8」 |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 4-7 / 8」 |
パイプサイズ | 2-1 / 2」 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | パイプサイズ | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルク-FG-4209 | ホワイト | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 16 " | フルフェイス | ¥448 | ||
バルク-FG-4255 | ホワイト | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 8 " | フルフェイス | ¥769 | ||
バルク-FG-4282 | ホワイト | 2-7 / 8」 | 2-1 / 2」 | 1 / 16 " | リング | ¥1,174 | ||
バルク-FG-1375 | ブラック | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 16 " | フルフェイス | ¥276 | ||
バルク-FG-1398 | ブラック | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 8 " | フルフェイス | ¥556 | ||
バルク-FG-4025 | ブラック | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 16 " | フルフェイス | ¥448 | ||
バルク-FG-4071 | ブラック | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 8 " | フルフェイス | ¥769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。