入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | ブラック |
内部径 | 2-3 / 8」 |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 4-3 / 8」 |
パイプサイズ | 2" |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リング |
船の重量(kg) | 0.05 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
バルク-FG-4304 | ホワイト | 1 / 16 " | ¥1,764 | |
バルク-FG-4350 | ホワイト | 1 / 8 " | ¥3,087 | |
バルク-FG-1286 | ブラック | 1 / 16 " | ¥227 | |
バルク-FG-4120 | ブラック | 1 / 16 " | ¥1,764 | |
バルク-FG-4166 | ブラック | 1 / 8 " | ¥3,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。