入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿 |
容量 | 75mL |
色 | ホワイト |
直径 | 75 mm |
終了 | どんよりした |
材料 | 磁器 |
マックス。 温度 | 1150度C |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6909114000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JED120 | 120mL | 94 mm | ¥11,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。