入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットプレート |
全体の高さ | 11 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
全幅 | 6.5 " |
プレートの長さ | 6" |
板材 | ステンレス鋼 |
プレート幅 | 6" |
速度 | 50から1700 rpm |
温度。 範囲 | 0度から350度C |
定格電圧 | 230 / 115V |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7208101500 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HPプレート-D | 19 " | 50から1500 rpm | ¥122,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。