UNITED BRASS WORKS 285950 グローブ バルブ 2 インチ FNPT ブロンズ
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
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | Union |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 7.75 " |
最大流体温度 | 406度F |
最大水圧 | 400のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 海軍真鍮 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 8.75 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 7.69 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。