入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | Union |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 4.75 " |
最大流体温度 | 406度F |
最大水圧 | 400のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
ステム素材 | 海軍真鍮 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 5.75 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 真鍮 |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。