UNITED ABRASIVES-SAIT 76228 アーバー マウント フラップ ディスク 5 インチ 60 粗目
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントフラップディスク |
研磨材 | ジルコニウム酸化アルミニウム |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
ディスク径 | 5" |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | 粗い |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 12,200 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。