入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 19,000 |
厚さ | 1 / 16 " |
ホイール直径 | 4" |
ホイールタイプ | 1タイプ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.18 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | 研磨材 | アーバーホール | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22230 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 36 | 13,300 | 0.045 " | 4.5 " | ¥918 | ||
22235 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 36 | 12,200 | 0.045 " | 5" | ¥1,043 | ||
22240 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 36 | 10,200 | 0.045 " | 6" | ¥1,132 | ||
23012 | 酸化アルミニウム | 1 / 4 " | 36 | 30,558 | 0.035 " | 2" | ¥718 | ||
23100 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 24 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ¥962 | ||
23251 | 酸化アルミニウム | 1.25 " | 60 | 8732 | 1 / 16 " | 7" | ¥4,343 | ||
23323 | ジルコニアアルミナ | 5 / 8 " | 36 | 19,000 | 0.045 " | 4" | ¥922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。