UNISTRUT P255807-GR 2穴コンジットストラップ、3/4インチサイズ、パーマグリーン
アイテム: CF6DZL
モデル:P255807-GR
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2穴リジッド/ IMCコンジットストラップ |
終了 | パーマグリーン |
サイズ | 3 / 4 " |
原産国 | US |
モデル | 終了 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
P2558-05-GR | パーマグリーン | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
P255807-EG | 電気亜鉛メッキ | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
P2558-60-EG | 電気亜鉛メッキ | 6 | - | 見積依頼
|
P2558-60-GR | パーマグリーン | 6 | - | 見積依頼
|
P2558-40-GR | パーマグリーン | 4 mm | - | 見積依頼
|
P255835-GR | パーマグリーン | 3/1ポンド | - | 見積依頼
|
P2558-30-GR | パーマグリーン | 3" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。