Unistrut 064n072-eg | チューブクランプ、4 インチサイズ、電気亜鉛メッキ | Raptor Supplies 日本

UNISTRUT 064N072-EG チューブ クランプ、4 インチ サイズ、電気亜鉛メッキ

アイテム:CF6GVL モデル: 064N072-EG
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格チューブクランプ
終了電気亜鉛メッキ
サイズ4 mm

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了サイズ価格
UNISTRUT 046N052EGチューブクランプ、2-7 / 8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6GPK 046N052EG電気亜鉛メッキ2-7 / 8」-
見積依頼
UNISTRUT 042N048EGチューブクランプ、2-5 / 8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6GPL 042N048EG電気亜鉛メッキ2 5 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT 040N046EGチューブクランプ、2-1 / 2インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6GPM 040N046EG電気亜鉛メッキ2/1ポンド-
見積依頼
UNISTRUT 038N044EGチューブクランプ、2-3 / 8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6GPN 038N044EG電気亜鉛メッキ2 3 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT 034N040EGチューブクランプ、2-1 / 8インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6GPP 034N040EG電気亜鉛メッキ2 1 / 8 "-
見積依頼
UNISTRUT 032N036-ZDチューブクランプ、2インチサイズ、ゴールド| CF6GPQ 032N036-ZDゴールド2"-
見積依頼
UNISTRUT 032N036-EGチューブクランプ、2インチサイズ、電気亜鉛メッキ| CF6GPR 032N036-EG電気亜鉛メッキ2"-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

UNISTRUT 064N072-EG チューブ クランプ、4 インチ サイズ、電気亜鉛メッキ