入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 32時間 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 152m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 1.9 " |
ボディ材質 | ABSプラスチック |
直径 | 1 29 / 32 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 有り |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 125 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 125 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 125 |
バッテリーの数 | 3 |
交換用ランプ | 22810 |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 32時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | 1級・2級・3級1 グループCG、T4 エクシア |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IP67 |
バッテリー付きの重量 | 13.5オンス |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8513102000 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | 直径 | ドロップレーティング | フォーカス | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14506 | ABS | いいえ | 4〜5時間。 | 1.625 " | 1m | 調節可能 | 指定なし | 100K時間 | ¥16,177 | ||
14502 | ABS | いいえ | 4〜5時間。 | 1.625 " | 1m | 調節可能 | 指定なし | 15時間 | ¥55,998 | ||
09102 | ABS | いいえ | 10~11/14~15時間 | 1.125 " | 2m | 固定の | 指定なし | 100K時間 | ¥8,181 | ||
22016 | ABS | いいえ | 4〜5時間。 | 2.5 " | 1m | 固定の | 指定なし | 50時間 | ¥1,228 | ||
14431 | ABSプラスチック | 有り | 5時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥17,631 | ||
10001 | ABSプラスチック | 有り | 8時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥12,537 | ||
10022 | ABSプラスチック | 有り | 8時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥86,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。