UNDERWATER KINETICS ハンドヘルド懐中電灯
形式 | モデル | ボディ材質 | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | 直径 | ドロップレーティング | フォーカス | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14506 | ABS | いいえ | 4〜5時間。 | 1.625 " | 1m | 調節可能 | 指定なし | 100K時間 | ¥16,177 | |
B | 14502 | ABS | いいえ | 4〜5時間。 | 1.625 " | 1m | 調節可能 | 指定なし | 15時間 | ¥55,997 | |
C | 09102 | ABS | いいえ | 10~11/14~15時間 | 1.125 " | 2m | 固定の | 指定なし | 100K時間 | ¥8,181 | |
D | 22016 | ABS | いいえ | 4〜5時間。 | 2.5 " | 1m | 固定の | 指定なし | 50時間 | ¥1,228 | |
E | 22109 | ABSプラスチック | 有り | 32時間 | 1 29 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥16,694 | |
F | 10022 | ABSプラスチック | 有り | 8時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥86,440 | |
G | 10001 | ABSプラスチック | 有り | 8時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥12,537 | |
H | 14431 | ABSプラスチック | 有り | 5時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥17,631 | |
I | 14457 | ABSプラスチック | 有り | 5時間 | 1 13 / 32 " | 1m | 固定の | 有り | 50K時間 | ¥18,289 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 組積造のこぎりアクセサリー
- タイヤラック
- ポータブル流出封じ込めユニット
- 特殊廃棄物コンテナ
- 密閉型電源コンセント
- 屋内備品
- ナッツ
- マウントと振動制御
- フラッシュバルブ
- ステープルズ
- WATTS LF3100シリーズ、誘電体フランジ、FIPxはんだ
- GROZ フィルター/レギュレーター/ルブリケーター
- VULCAN HART リング
- THOMAS & BETTS 54209シリーズラグ圧縮コネクタ
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティション調整可能パネル
- HUMBOLDT Guardian 7000 シリーズ セラミック ホットプレート/スターラー
- RAMFAN 標準ダクト
- ULTRATECH ウルトラ格納壁 M2 コーナーセクション
- VESTIL VWSシリーズ 手動スタッカー
- BALDOR / DODGE XT70 Mine Duty エクストラ ドラム プーリー