ULTRATECH 9725-OS 脱水バッグ 長さ 120 インチ、幅 180 インチ
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
アイテム価格 | 脱水バッグ |
色 | ブラック |
フロー容量 | 1500 gpm |
長さ | 120 " |
材料 | ポリプロピレン |
オイル容量 | 15.1ガロン。 |
削除 | 堆積物、油 |
幅(Width) | 180 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 125.1 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 3923290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。