ULTRATECH 9727-OS 脱水バッグ 長さ 180 インチ、幅 180 インチ
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
アイテム価格 | 脱水バッグ |
色 | ブラック |
フロー容量 | 1500 gpm |
長さ | 180 " |
材料 | ポリプロピレン |
オイル容量 | 22.6ガロン。 |
削除 | 堆積物、油 |
幅(Width) | 180 " |
船の重量(kg) | 14.06 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 3923290000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。