BRADLEY EPFT-S1872-203フラットトップロッカーD18ブルー用エンドパネル
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットトップロッカーのエンドパネル |
色 | Deep Blue |
終了 | マットテクスチャ |
材料 | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | フラットトップロッカーのエンドパネル |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403905080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFT-S1872-247 | タフィー | 100%使用済みリサイクルHDPEプラスチック | 18 " | 72 " | 1" | ¥46,410 | 見積依頼
| |
EPFT-S1260-202 | ベージュ | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ¥31,033 | ||
EPFT-S1260-200 | グレー | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ¥31,033 | ||
EPFT-S1260-203 | Deep Blue | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 60 " | 3 / 8 " | ¥31,033 | ||
EPFT-S1272-202 | ベージュ | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ¥29,471 | 見積依頼
| |
EPFT-S1272-200 | グレー | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ¥29,471 | 見積依頼
| |
EPFT-S1272-203 | Deep Blue | 30%ポストインダストリアルリサイクルHDPEプラスチック | 12 " | 72 " | 3 / 8 " | ¥29,471 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。