ULTRATECH 9606 ドラム流出封じ込めパレット 1 ドラム 800 ポンド
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
アイテム価格 | ドラム流出封じ込めパレット |
色 | イエロー |
高さ | 12 " |
長さ | 40 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | ポリエチレン |
ドラム数 | 1 |
流出能力 | 62ガロン。 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 107.19 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | イエロー | 5.75 " | 30.5 " | 1500ポンド | 77ガロン。 | 25.875 " | ¥87,711 | ||
1321ドリルされていません | イエロー | 5.75 " | 25.875 " | 1500ポンド | 11ガロン。 | 25.875 " | ¥41,233 | ||
1340 | イエロー | 14 " | 48 " | 1200ポンド。 | 66ガロン。 | 24 " | ¥69,009 | ||
1345 | イエロー | 6" | 56 " | 1200ポンド。 | 66ガロン。 | 25 " | ¥74,695 | ||
1341 | イエロー | 6" | 56 " | 2400ポンド。 | 66ガロン。 | 25 " | ¥101,745 | ||
1346 | イエロー | 6" | 56 " | 2400ポンド。 | 66ガロン。 | 25 " | ¥104,122 | ||
1326 | 青 | 5.25 " | 74.25 " | 9000ポンド | 66ガロン。 | 50 " | ¥277,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。