ULTRATECH 1157 Ibc 格納ユニット 長さ 62 インチ、高さ 28 インチ
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
アイテム価格 | IBC封じ込めユニット |
色 | イエロー |
高さ | 28 " |
長さ | 62 " |
負荷容量 | 8500ポンド |
材料 | ポリエチレン |
流出能力 | 360ガロン。 |
幅(Width) | 62 " |
船の重量(kg) | 103.5 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 157.48 |
HSコード | 3926909985 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 流出能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | 33 " | 58.75 " | 16,000ポンド | 400ガロン。 | 58.75 " | ¥559,444 | ||
1158 | 28 " | 62 " | 8500ポンド | 360ガロン。 | 62 " | ¥409,753 | ||
1141 | 22 " | 124.5 " | 8000ポンド。 | 535ガロン。 | 61.625 " | ¥623,188 | 見積依頼
| |
1145 | 22 " | 124.5 " | 8000ポンド。 | 535ガロン。 | 61.625 " | ¥674,840 | 見積依頼
| |
1146 | 22 " | 124.5 " | 8000ポンド。 | 535ガロン。 | 61.625 " | ¥656,146 | 見積依頼
| |
1143 | 22 " | 124.5 " | 8000ポンド。 | 535ガロン。 | 61.625 " | ¥666,912 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。