ULTRATECH 1089スピルパレットランプイエロー1000ポンド
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
アイテム価格 | こぼれパレットランプ |
色 | イエロー |
高さ | 5.75 " |
長さ | 32 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | ポリエチレン |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 83.31 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3926909985 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0678 | ブラック | 12 " | 68.5 " | 700ポンド | 28.5 " | ¥138,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。