定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA WCMT 32.52 UD52 超硬インサート | AH3UCY 33MW45

ULTRA-DEX USA WCMT 32.52 UD52 超硬インサート

在庫あり
アイテム: AH3UCY モデル:WCMT 32.52 UD52相互参照:33MW45

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,681 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬インサート
ANSI番号WCMT 32.52 UD52
コーティングチタン
切断方向普通
グレードUD52
内接円0.375 "
形状を挿入三角琴
インサートサイズ32.52
インサートの厚さ0.156 "
ISO番号06T308
取付穴径0.173 "
取り付けスタイルねじロック
エッジの数3
鼻の半径0.031 "
レーキポジティブ
形式WCMT

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル鼻の半径ANSI番号コーティンググレード内接円インサートサイズインサートの厚さ取付穴径価格
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5UD2超硬インサート| AH3UBP 33MW14 WCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2コーティングされていないUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "¥3,948
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5UD21超硬インサート| AH3UBQ 33MW15 WCMT 1.210.5 UD210.008 "WCMT 1.210.5 UD21チタンUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "¥4,445
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5UD51超硬インサート| AH3UBR 33MW16 WCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51UD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "¥4,052
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5UD52超硬インサート| AH3UBT 33MW17 WCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52チタンUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "¥4,390
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211UD2超硬インサート| AH3UBU 33MW18 WCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2コーティングされていないUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "¥4,322
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211UD21超硬インサート| AH3UBV 33MW19 WCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21チタンUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "¥4,279
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211UD51超硬インサート| AH3UBW 33MW20 WCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51UD510.156 "1.2110.063 "0.081 "¥4,052

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA WCMT 32.52 UD52 超硬インサート
¥4,681 /単価