入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | WCMT 1.210.5 UD2 |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD2 |
内接円 | 0.156 " |
形状を挿入 | 三角琴 |
インサートサイズ | 1.210.5 |
インサートの厚さ | 0.063 " |
ISO番号 | 020102 |
取付穴径 | 0.081 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
エッジの数 | 3 |
鼻の半径 | 0.008 " |
レーキ | ポジティブ |
形式 | WCMT |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMT 1.210.5 UD21 | 0.008 " | WCMT 1.210.5 UD21 | チタン | UD21 | 0.156 " | 1.210.5 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,445 | |
WCMT 1.210.5 UD51 | 0.008 " | WCMT 1.210.5 UD51 | 錫 | UD51 | 0.156 " | 1.210.5 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,052 | |
WCMT 1.210.5 UD52 | 0.008 " | WCMT 1.210.5 UD52 | チタン | UD52 | 0.156 " | 1.210.5 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,390 | |
WCMT 1.211 UD2 | 0.015 " | WCMT 1.211 UD2 | コーティングされていない | UD2 | 0.156 " | 1.211 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,322 | |
WCMT 1.211 UD21 | 0.015 " | WCMT 1.211 UD21 | チタン | UD21 | 0.156 " | 1.211 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,279 | |
WCMT 1.211 UD51 | 0.015 " | WCMT 1.211 UD51 | 錫 | UD51 | 0.156 " | 1.211 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,052 | |
WCMT 1.211 UD52 | 0.015 " | WCMT 1.211 UD52 | チタン | UD52 | 0.156 " | 1.211 | 0.063 " | 0.081 " | ¥4,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。