入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | VNMG 332 UD52 |
コーティング | チタン |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD52 |
内接円 | 0.375 " |
形状を挿入 | ダイヤモンド |
インサートサイズ | 332 |
インサートの厚さ | 0.188 " |
ISO番号 | 160408 |
取付穴径 | 0.15 " |
取り付けスタイル | クランプとロックピン |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 負 |
形式 | VNMG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートサイズ | 取付穴径 | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMG 331 UD21 | VNMG 331 UD21 | チタン | UD21 | 0.375 " | 331 | 0.15 " | 0.015 " | ¥3,561 | |
VNMG 331 UD51 | VNMG 331 UD51 | 錫 | UD51 | 0.375 " | 331 | 0.15 " | 0.015 " | ¥3,550 | |
VNMG 331 UD52 | VNMG 331 UD52 | チタン | UD52 | 0.375 " | 331 | 0.15 " | 0.015 " | ¥3,550 | |
VNMG 332 UD21 | VNMG 332 UD21 | チタン | UD21 | 0.375 " | 332 | 0.15 " | 0.031 " | ¥3,561 | |
VNMG 332 UD51 | VNMG 332 UD51 | 錫 | UD51 | 0.375 " | 332 | 0.15 " | 0.031 " | ¥3,561 | |
VNMG 432 UD2 | VNMG 432 UD2 | コーティングされていない | UD2 | 0.5 " | 432 | 0.203 " | 0.031 " | ¥3,873 | |
VNMG 432 UD21 | VNMG 432 UD21 | チタン | UD21 | 0.5 " | 432 | 0.203 " | 0.031 " | ¥4,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。