入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | V84-NV-.010R |
コーティング | 錫 |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD51 |
インサートの厚さ | 0.25 " |
取り付けスタイル | Vボトムクランプ |
エッジの数 | 2 |
形式 | V60 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | インサートの厚さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
V84-NV-.020R | V84-NV-.020R | 0.25 " | V60 | ¥8,157 | |
V84-NV-.025R | V84-NV-.025R | 0.25 " | V60 | ¥8,157 | |
V84-NV-.038R | V84-NV-.038R | 0.25 " | V60 | ¥8,157 | |
V85-NV | V85-NV | 0.312 " | V60 | ¥7,477 | |
V84-NV | V84-NV | 0.25 " | V60 | ¥6,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。