入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なドリル |
ANSI番号 | UD-0625-2D-063-C |
切断方向 | 右 |
直径 | 0.625 " |
穴あけ深さ(インチ) | 1.375 " |
内接円 | 06 |
必要なインサートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.967 " |
シャンク径 | 0.625 " |
シャンクの長さ | 1.687 " |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | 直径 | 内接円 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD-0437-2D-063 | UD-0437-2D-063 | 0.437 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥35,867 | |
UD-0437-2D-063-C | UD-0437-2D-063-C | 0.437 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥39,763 | |
UD-0468-2D-063 | UD-0468-2D-063 | 0.468 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥35,867 | |
UD-0468-2D-063-C | UD-0468-2D-063-C | 0.468 " | 04 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥39,763 | |
UD-0500-2D-063 | UD-0500-2D-063 | 0.5 " | 05 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥35,867 | |
UD-0500-2D-063-C | UD-0500-2D-063-C | 0.5 " | 05 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥39,763 | |
UD-0531-2D-063 | UD-0531-2D-063 | 0.531 " | 05 | 3.967 " | 0.625 " | 1.687 " | ¥35,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。