入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | SH24 SDUCL3 |
バー径 | 1.575 " |
最先端タイプ | -3度 |
内接円 | 3 / 8 " |
形状を挿入 | 55度ダイヤモンド |
インサートの厚さ | 0.156 " |
リード角 | -3度 |
左手/右手 | 左手 |
最小退屈させる | 1.968 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.496 " |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小退屈させる | ANSI番号 | 最先端タイプ | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 内接円 | 形状を挿入 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH16 SCLCL3 | 1.26 " | SH16 SCLCL3 | -5度 | ねじロック | 0.787 " | ポジティブ | 3 / 4 " | 80度ダイヤモンド | ¥57,513 | ||
SH16 SCLCR3 | 1.26 " | SH16 SCLCR3 | -5度 | ねじロック | 0.787 " | ポジティブ | 3 / 8 " | 80度ダイヤモンド | ¥57,513 | ||
SH16 SDNCL2 | 1.299 " | SH16 SDNCL2 | 27.5度 | ねじロック | 0.591 " | ポジティブ | 1 / 4 " | 55度ダイヤモンド | ¥57,513 | ||
SH16 SDNCR2 | 1.299 " | SH16 SDNCR2 | 27.5度 | ねじロック | 0.591 " | ポジティブ | 1 / 4 " | 55度ダイヤモンド | ¥57,513 | ||
SH16 SDUCL3 | 1.26 " | SH16 SDUCL3 | -3度 | ねじロック | 0.787 " | ポジティブ | 3 / 8 " | 55度ダイヤモンド | ¥57,513 | ||
SH16 SDUCR3 | 1.26 " | SH16 SDUCR3 | -3度 | ねじロック | 0.787 " | ポジティブ | 3 / 8 " | 55度ダイヤモンド | ¥57,513 | ||
SH16 SDXCL2 | 1.299 " | SH16 SDXCL2 | 5度 | ねじロック | 0.591 " | ポジティブ | 1 / 4 " | 55度ダイヤモンド | ¥57,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。