定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 4MHC9 標準ナローチゼル 1.125 インチ 14 インチ | AD8TYG

WESTWARD 4MHC9 標準ナローチゼル 1.125 インチ 14 インチ

在庫あり
アイテム:AD8TYG モデル:4MHC9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,834 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格標準ナローチゼル
全体の長さ(Overall Length)14 "
シャンクの長さ6"
シャンク形状16進法
シャンクサイズ1.125 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.93
船高(cm)54.61
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)4.83
HSコード8207906000
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 4MHC9 標準ナローチゼル 1.125 インチ 14 インチ
¥2,834 /単価