ULTRA-DEX USA SCFT B50MM-500 ボーリングバー
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
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | SCFT B50MM-500 |
バー径 | 1.968 " |
最小退屈させる | 2.4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.685 " |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 8.87 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFT B1000-14 | SCFT B1000-14 | 1.26 " | 14 " | 鋼 | ¥447,909 | |
SCFT B1000-16 | SCFT B1000-16 | 1.26 " | 16 " | 鋼、超硬 | ¥1,006,057 | |
SCFT B1000-18 | SCFT B1000-18 | 1.26 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,961,640 | |
SCFT B1250-12 | SCFT B1250-12 | 1.575 " | 12 " | 鋼 | ¥249,462 | |
SCFT B1250-16 | SCFT B1250-16 | 1.575 " | 16 " | 鋼 | ¥500,662 | |
SCFT B1250-18 | SCFT B1250-18 | 1.575 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,245,957 | |
SCFT B1250-21 | SCFT B1250-21 | 1.575 " | 21 " | 鋼、超硬 | ¥2,337,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。