入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | SCFT B1250-16 |
バー径 | 1.250 " |
最小退屈させる | 1.575 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFT B1000-14 | SCFT B1000-14 | 1.26 " | 14 " | 鋼 | ¥447,909 | |
SCFT B1000-16 | SCFT B1000-16 | 1.26 " | 16 " | 鋼、超硬 | ¥1,006,057 | |
SCFT B1000-18 | SCFT B1000-18 | 1.26 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,961,640 | |
SCFT B1250-12 | SCFT B1250-12 | 1.575 " | 12 " | 鋼 | ¥249,462 | |
SCFT B1250-18 | SCFT B1250-18 | 1.575 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,245,957 | |
SCFT B1250-21 | SCFT B1250-21 | 1.575 " | 21 " | 鋼、超硬 | ¥2,337,425 | |
SCFT B1500-15 | SCFT B1500-15 | 1.968 " | 15 " | 鋼 | ¥290,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。