定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA S08M SWLCR2 ボーリングバー | AH3週33NJ38

ULTRA-DEX USA S08M SWLCR2 ボーリングバー

在庫あり
アイテム: AH3WEK モデル: S08M SWLCR2相互参照:33NJ38

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,256 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボーリングバー
ANSI番号S08M SWLCR2
バー径0.500 "
最先端タイプ-5度
内接円1 / 4 "
形状を挿入80度のトライゴン
インサートの厚さ0.093 "
リード角-5度
左手/右手右手
最小退屈させる0.56 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)6"
レーキポジティブ
シャンク素材
形式コールテン
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)6.35
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)レーキ内接円形状を挿入価格
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 ボーリングバー | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5度ねじロック3.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥15,310
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 ボーリングバー | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5度ねじロック3.5 "ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥15,310
ULTRA-DEX USA S03.5GSCLDR1.5ボーリングバー| AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5度ねじロック3.5 "ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥15,310
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 ボーリングバー | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5度ねじロック3.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥15,310
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 ボーリングバー | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5度ねじロック3.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥15,249
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 ボーリングバー | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5度ねじロック3.5 "ポジティブ5 / 32 "80度のトライゴン¥17,029
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 ボーリングバー | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5度ねじロック3.5 "ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥15,470

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA S08M SWLCR2 ボーリングバー
¥19,256 /単価