定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA MH24 SDUCL3-CFT ボーリングバー | AH3VVF 33NG25

ULTRA-DEX USA MH24 SDUCL3-CFT ボーリングバー

在庫あり
アイテム:AH3VVF モデル: MH24 SDUCL3-CFT相互参照:33NG25

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥60,607 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
ANSI番号MH24 SDUCL3-CFT
バー径1.500 "
最先端タイプ-3度
内接円3 / 8 "
形状を挿入55度ダイヤモンド
インサートの厚さ0.156 "
リード角-3度
左手/右手左手
最小退屈させる1.92 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)1.25 "
レーキポジティブ
シャンク素材
形式びびりなし
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)8.89
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)レーキ内接円形状を挿入価格
ULTRA-DEX USA MH16LSEL3-CFTボーリングバー| AH3VQY 33NF48 MH16LSEL3-CFT1.2 "MH16LSEL3-CFT0度ねじロック1.625 "普通3 / 8 "三角形¥63,650
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT ボーリングバー | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0度ねじロック1.625 "普通3 / 8 "三角形¥58,431
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT ボーリングバー | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5度クランプとロックピン1.625 "1 / 2 "80度ダイヤモンド¥60,687
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT ボーリングバー | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5度クランプとロックピン1.625 "1 / 2 "80度ダイヤモンド¥55,343
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT ボーリングバー | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3度クランプとロックピン1.625 "3 / 8 "55度ダイヤモンド¥60,687
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT ボーリングバー | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3度クランプとロックピン1.625 "3 / 8 "55度ダイヤモンド¥55,343
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT ボーリングバー | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3度クランプとロックピン1.625 "3 / 8 "三角形¥55,343

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA MH24 SDUCL3-CFT ボーリングバー
¥60,607 /単価