入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | MH16LSEL3-CFT |
バー径 | 1.000 " |
最先端タイプ | 0度 |
内接円 | 3 / 8 " |
形状を挿入 | 三角形 |
リード角 | 0度 |
左手/右手 | 左手 |
最小退屈させる | 1.2 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
レーキ | 普通 |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.68 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小退屈させる | ANSI番号 | 最先端タイプ | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 内接円 | 形状を挿入 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH16 LSER3-CFT | 1.2 " | MH16 LSER3-CFT | 0度 | ねじロック | 1.625 " | 普通 | 3 / 8 " | 三角形 | ¥58,431 | ||
MH16 MCLNL4-CFT | 1.2 " | MH16 MCLNL4-CFT | -5度 | クランプとロックピン | 1.625 " | 負 | 1 / 2 " | 80度ダイヤモンド | ¥60,687 | ||
MH16 MCLNR4-CFT | 1.2 " | MH16 MCLNR4-CFT | -5度 | クランプとロックピン | 1.625 " | 負 | 1 / 2 " | 80度ダイヤモンド | ¥55,343 | ||
MH16 MDUNL3-CFT | 1.3 " | MH16 MDUNL3-CFT | -3度 | クランプとロックピン | 1.625 " | 負 | 3 / 8 " | 55度ダイヤモンド | ¥60,687 | ||
MH16 MDUNR3-CFT | 1.3 " | MH16 MDUNR3-CFT | -3度 | クランプとロックピン | 1.625 " | 負 | 3 / 8 " | 55度ダイヤモンド | ¥55,343 | ||
MH16 MTUNR3-CFT | 1.2 " | MH16 MTUNR3-CFT | -3度 | クランプとロックピン | 1.625 " | 負 | 3 / 8 " | 三角形 | ¥55,343 | ||
MH16 MVUNL3-CFT | 1.435 " | MH16 MVUNL3-CFT | -3度 | クランプとロックピン | 1.625 " | 負 | 3 / 8 " | 35度ダイヤモンド | ¥60,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。