入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | CDHB 1.20.60 UD21 |
コーティング | チタン |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD21 |
内接円 | 0.156 " |
形状を挿入 | ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1.20.60 |
インサートの厚さ | 0.04 " |
ISO番号 | S4T001 |
取付穴径 | 0.081 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.004 " |
レーキ | ポジティブ |
形式 | CDHB |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | インサートサイズ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHB 1.20.60 UD2 | CDHB 1.20.60 UD2 | コーティングされていない | UD2 | 1.20.60 | 0.004 " | ¥2,613 | |
CDHB 1.20.60 UD51 | CDHB 1.20.60 UD51 | 錫 | UD51 | 1.20.60 | 0.004 " | ¥2,951 | |
CDHB 1.20.60 UD52 | CDHB 1.20.60 UD52 | チタン | UD52 | 1.20.60 | 0.004 " | ¥2,962 | |
CDHB 1.20.60 UD5C | CDHB 1.20.60 UD5C | コーティングされていない | UD5C | 1.20.60 | 0.004 " | ¥2,779 | |
CDHB 1.20.60 UD5CT | CDHB 1.20.60 UD5CT | チタン | UD5CT | 1.20.60 | 0.004 " | ¥3,527 | |
CDHB 1.20.60.5 UD2 | CDHB 1.20.60.5 UD2 | コーティングされていない | UD2 | 1.20.60.5 | 0.008 " | ¥2,488 | |
CDHB 1.20.60.5 UD21 | CDHB 1.20.60.5 UD21 | チタン | UD21 | 1.20.60.5 | 0.008 " | ¥3,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。