入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | CDGT 1.510.5 UD5C |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD5C |
内接円 | 0.187 " |
形状を挿入 | ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1.510.5 |
インサートの厚さ | 0.063 " |
ISO番号 | 040102 |
取付穴径 | 0.085 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.008 " |
レーキ | ポジティブ |
形式 | CDGT |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | インサートサイズ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGT1.510.5UD2 | CDGT1.510.5UD2 | コーティングされていない | UD2 | 1.510.5 | 0.008 " | ¥2,671 | |
CDGT1.510.5UD21 | CDGT1.510.5UD21 | チタン | UD21 | 1.510.5 | 0.008 " | ¥3,410 | |
CDGT1.510.5UD51 | CDGT1.510.5UD51 | 錫 | UD51 | 1.510.5 | 0.008 " | ¥3,079 | |
CDGT1.510.5UD52 | CDGT1.510.5UD52 | チタン | UD52 | 1.510.5 | 0.008 " | ¥3,215 | |
CDGT 1.510.5 UD5CT | CDGT 1.510.5 UD5CT | チタン | UD5CT | 1.510.5 | 0.008 " | ¥3,608 | |
CDGT1.511UD2 | CDGT1.511UD2 | コーティングされていない | UD2 | 1.511 | 0.015 " | ¥2,671 | |
CDGT1.511UD21 | CDGT1.511UD21 | チタン | UD21 | 1.511 | 0.015 " | ¥3,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。