入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップツール |
直径 | 1 / 2 " |
拡張長さ | 33.75 " |
ハンドルタイプ | テクスチャードクッショングリップ |
長さ | 7.5 " |
吊り上げ能力 | 5ポンド |
材料 | ステンレス鋼ハンドル、ネオジム-鉄-ホウ素高磁束磁石 |
タイプ | 伸縮式 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。