定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TY-RAP TY5232MX ケーブル タイ 8 インチ ブラック - 100 個パック | AC9UWB 3KG90

TY-RAP TY5232MX ケーブル タイ 8 インチ ブラック - 100 個パック

在庫あり
アイテム:AC9UWB モデル:TY5232MX相互参照:3KG90

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,991 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemミニチュアケーブルタイ
基本素材ナイロン
ブラック
設計デュアルロック
屋内/屋外屋内/屋外
長さ8"
材料ナイロン6.6
最大バンドル径2"
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-40度から185度F
抗張力18ポンド
厚さ0.03 "
ツールコードA
ULタイプ21
幅(Width)0.09 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)22.35
船幅(cm)8.89
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)設計屋内/屋外長さ最大バンドル径抗張力厚さ価格
TY-RAP TY232M ケーブル タイ 8 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "ナチュラルステンレス鋼の棘屋内のみ8"2"18ポンド0.03 "¥25,191
TY-RAP TY232MX ケーブル タイ 8 インチ ブラック - 1000 個パック | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "ブラックステンレス鋼の棘屋内/屋外8"2"18ポンド0.03 "¥50,385
TY-RAP TY234M ケーブル タイ 14 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "ナチュラルステンレス鋼の棘屋内のみ14 "4"18ポンド0.03 "¥41,749
TY-RAP TY234MX ケーブル タイ 14 インチ ブラック - 1000 個パック | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "ブラックステンレス鋼の棘屋内/屋外14 "4"18ポンド0.03 "¥52,083
TY-RAP TY23M ケーブル タイ 3.62 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "ナチュラルステンレス鋼の棘屋内のみ3.62 "0.63 "18ポンド0.03 "¥23,304
TY-RAP TY23MX ケーブル タイ 3.62 インチ ブラック - 1000 個パック | AB4EEN 1XFP2 TY23MX0.09 "ブラックステンレス鋼の棘屋内/屋外3.62 "0.63 "18ポンド0.03 "¥30,223
TY-RAP TY33M ケーブルタイ 4 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "ナチュラルステンレス鋼の棘屋内のみ4"0.63 "18ポンド0.036 "¥66,357

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TY-RAP TY5232MX ケーブル タイ 8 インチ ブラック - 100 個パック
¥6,991 /単価