入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ナチュラル |
設計 | ステンレス鋼の棘 |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 4" |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 0.63 " |
金属検出可能 | いいえ |
取付穴サイズ | #4 |
取り付けスタイル | 取り付けヘッド |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 18ポンド |
厚さ | 0.036 " |
ツールコード | A |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.09 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 設計 | 屋内/屋外 | 長さ | 最大バンドル径 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY232M | 0.09 " | ナチュラル | ステンレス鋼の棘 | 屋内のみ | 8" | 2" | 18ポンド | 0.03 " | ¥25,971 | ||
TY232MX | 0.09 " | ブラック | ステンレス鋼の棘 | 屋内/屋外 | 8" | 2" | 18ポンド | 0.03 " | ¥51,943 | ||
TY234M | 0.09 " | ナチュラル | ステンレス鋼の棘 | 屋内のみ | 14 " | 4" | 18ポンド | 0.03 " | ¥40,107 | ||
TY234MX | 0.09 " | ブラック | ステンレス鋼の棘 | 屋内/屋外 | 14 " | 4" | 18ポンド | 0.03 " | ¥53,035 | ||
TY23M | 0.09 " | ナチュラル | ステンレス鋼の棘 | 屋内のみ | 3.62 " | 0.63 " | 18ポンド | 0.03 " | ¥20,204 | ||
TY23MX | 0.09 " | ブラック | ステンレス鋼の棘 | 屋内/屋外 | 3.62 " | 0.63 " | 18ポンド | 0.03 " | ¥28,872 | ||
TY33MX | 0.09 " | ブラック | ステンレス鋼の棘 | 屋内/屋外 | 4" | 0.63 " | 18ポンド | 0.036 " | ¥73,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。